Beli floor clean out 4 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai)Deskripsi:Saringan pembuangan air ( pada umumnya digunakan di kamar mandi)atribut:
- Material: Brass
- Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air)atribut:
- Material: Zinc
- CM Clean OutDeskripsi:Fitting Clean Out berfungsi untuk menutup sambungan arah aliran air dari sambungan lainnya.
- Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean OutDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulangatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 030/S/Pro/B/I/2020_KA06846
- JAY R. SMITH MFG. CO Floor CleanoutDeskripsi:These removable cleanout covers, plates, and plugs fit over cleanout access points that are used for cleaning or inspecting drain lines.
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Waterplus Clean Out Round 4"Deskripsi:Clean Out Round 4" Chromeatribut:
- Material: Brass
- Finishing: Chrome
- Diameter Ø (mm): 118
- Pipe: G4\"
- Quantity per Box: 48
- ZURN Roof Drain (Saluran Air Atap)Deskripsi:Tri-clamp sanitary gaskets fit into the grooves of a tri-clamp tube fitting. Tri-clamp fittings, also called tri-clover fittings, clamp together two tubes in a process line and the gasket provides a sterile, leakproof seal.atribut:
- UNSPSC: 40141701
- ADA Compliant: No
- Product Type: Dome Strainer
- Shape: Round
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Clean Out Datribut:
- Application For: Clean & Wastewater
- Non Brand Floor Drain Grate (Penutup Kisi-Kisi Saluran Lantai)Deskripsi:Light-duty floor drain grates filter out large particles and allow wastewater to flow freely into drainage systems. These grates are built to support pedestrian traffic only and are available in different materials, and come in distinct shapes, sizes, and colors based on specified applications. Class A grates are rated to support loads up to 3,372 pounds per square foot.atribut:
- UNSPSC: 40141701
- Color: Black
- Connection Type: Drop-In
- Finish: Phosphating
- For Use with Drain Type: Floor Drain
- Grate Surface Type: Slotted
- Material: Cast Iron
- Outlet Location: Bottom
- Shape: Round
- Thickness (inch): 3/8
- monotaro Pvc Ball Valve Socket Type (Katup)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan katupatribut:
- Use pressure: 0.98MPa below
- Material: PVC
- Material (Seal): EPDM
- Type: socket
- OATEY Roof Drain (Saluran Air Atap)Deskripsi:These collars and clamps keep roof drains securely in place and provide a positive seal between the drain body and the roof. They are suitable for new or retrofit installations.atribut:
- UNSPSC: 31160000
Daftar Harga floor clean out 4 inch Terbaru October 2026
| ONDA Exclusive Floor Clean Out (Lubang Inspeksi Lantai) | Rp299.900 |
| SAN-EI Floor Clean-Out | Rp199.900 |
| Wasser Floor Clean Out Plug | Rp129.900 |
| Onda Floor Clean Out (Tutup Pipa Air) | Rp209.900 |
| Paloma Floor Drain (Penutup Saluran Air Lantai) | Rp82.900 |
| American Standard Clean Out (Penutup Saluran) | Rp339.900 |
| CM Clean Out | Rp11.900 |
| aer Penutup Saluran Pembuangan Air | Rp299.900 |
| Vinilon Sambungan Pipa PVC Clean Out | Rp5.900 |
| JAY R. SMITH MFG. CO Floor Cleanout | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4cP106159156-1.jpg)


/9aP106799334-1.jpg)
/acP107619372-1.jpg)
/cyP103837466-1.jpg)


/Vinilon%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Clean%20Out/40P106381144-1.jpg)

/f1P104821541-1.jpg)


/jyP109437718-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Clean%20Out%20AW/qfP106204951-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Clean%20Out%20D/11P104821037-1.jpg)
/36P109989114-1.jpg)
/e8P103185512-1.jpg)
/6qP102081242-2.jpg)
/1zP110220071-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)